画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05884575 品番 35-4
参考基準価格(税別)¥6,310 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
全長(mm)160 幅(mm)25 高さ(mm)25 材質ST20E 形状外径削り用 JIS規格35型 メーカー従来品番35-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする