画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質U10E 注文コード05885433 品番37-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は材質7種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)160 幅(mm)25 高さ(mm)25 材質U10E 形状右勝手外径削り用 メーカー従来品番37-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする