画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05885476 品番 38-1
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ST20E 形状左勝手外径削り用 幅(mm)13 全長(mm)100 高さ(mm)13 JIS規格38型 メーカー従来品番38-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする