画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05885643 品番 39-0
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ST20E 形状右勝手外径削り用 幅(mm)10 全長(mm)80 高さ(mm)10 JIS規格39型 メーカー従来品番39-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする