画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05886054 品番 39-4
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質ST20E 形状右勝手外径削り用 幅(mm)25 全長(mm)160 高さ(mm)25 JIS規格39型 メーカー従来品番39-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする