住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05886185
品番
40-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,940
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
80
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
材質
G10E
形状
左勝手外径削り用
JIS規格
40型
メーカー従来品番
40-0
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります