住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
H1
注文コード
05886237
品番
40-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
材質
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
H1
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
13
全長(mm)
100
高さ(mm)
13
JIS規格
40型
メーカー従来品番
40-1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります