画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 材質ST20E 注文コード05886264 品番40-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は材質8種類から選べます 他の種類を見る
材質ST20E 形状左勝手外径削り用 幅(mm)16 全長(mm)120 高さ(mm)16 JIS規格40型 メーカー従来品番40-2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする