住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05886291
品番
40-2
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
U2
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
16
全長(mm)
120
高さ(mm)
16
JIS規格
40型
メーカー従来品番
40-2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります