住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05886361
品番
40-3
参考基準価格(税別)
¥4,620
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
5
寸法H(mm)
19
寸法L(mm)
140
寸法R(mm)
4
寸法W(mm)
19
材質
ST10P
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
19
全長(mm)
140
高さ(mm)
19
JIS規格
40型
メーカー従来品番
40-3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります