住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
ST10P
注文コード
05886465
品番
Apr-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,960
この商品は
材質
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ST10P
形状
左勝手外径削り用
幅(mm)
25
全長(mm)
160
高さ(mm)
25
JIS規格
40型
メーカー従来品番
40-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります