画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05886797 品番 41-4
参考基準価格(税別)¥6,580 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質ST30E 形状右勝手外径削り用 幅(mm)25 全長(mm)160 高さ(mm)25 JIS規格41型 メーカー従来品番41-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする