住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05887341
品番
43-4
参考基準価格(税別)
¥4,360
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ST10P
形状
溝入れ突切り用
幅(mm)
19
全長(mm)
160
高さ(mm)
25
JIS規格
43型
メーカー従来品番
43-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります