画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 材質A40 高さ(mm)25 注文コード05887366 品番43-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は材質・高さなど9種類から選べます 他の種類を見る
材質A40 形状溝入れ突切り用 幅(mm)19 全長(mm)160 高さ(mm)25 JIS規格43型 メーカー従来品番43-4
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする