住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05887411
品番
47-1
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ST20E
形状
右勝手内径削り用
幅(mm)
13
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
10
全長L(mm)
140
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
50
寸法C(mm)
3
寸法W(mm)
13
勝手
右
JIS規格
47型
寸法R(mm)
0.5
メーカー従来品番
47-1
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります