住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05887533
品番
49-1
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ST20E
形状
右勝手外径ねじ切り用
幅(mm)
13
全長(mm)
100
高さ(mm)
13
JIS規格
49型
メーカー従来品番
49-1