住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
ST10P
注文コード
05887594
品番
49-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
この商品は
材質
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ST10P
形状
右勝手外径ねじ切り用
幅(mm)
19
全長(mm)
140
高さ(mm)
19
JIS規格
49型
メーカー従来品番
49-3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります