画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質ST10P 注文コード05887682 品番Jan-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,540
この商品は材質3種類から選べます 他の種類を見る
材質ST10P 形状右勝手内径ねじ切り用 幅(mm)13 全長(mm)140 高さ(mm)13 JIS規格51型 メーカー従来品番51-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする