画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05887716 品番 51-3
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
材質ST20E 形状右勝手内径ねじ切り用 幅(mm)19 全長(mm)190 高さ(mm)19 JIS規格51型 メーカー従来品番51-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする