画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 材質U2 注文コード05887725 品番51-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質3種類から選べます 他の種類を見る
材質U2 形状右勝手内径ねじ切り用 幅(mm)19 全長(mm)190 高さ(mm)19 JIS規格51型 メーカー従来品番51-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする