住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの バイト
住友電工ハードメタルの ろう付けバイト
住友電工ハードメタルの 超硬刃付バイト
ロー付けバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05887734
品番
51-3
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
G10E
形状
右勝手内径ねじ切り用
幅(mm)
19
全長(mm)
190
高さ(mm)
19
JIS規格
51型
メーカー従来品番
51-3