画像準備中

ロー付けバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)25 注文コード05887743 品番51-4
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)230 幅(mm)25 高さ(mm)25 材質ST20E 形状右勝手内径ねじ切り用 JIS規格51型 メーカー従来品番51-4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする