7192007 過酸化水素ガス検知器(非ATEX仕様) WatchGas 05887827

本体画像

過酸化水素ガス検知器(非ATEX仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05887827
品番
7192007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

WatchGas UNI Sustainable 二酸化窒素(NO?)ガス検知器 M001-0011-W00は、0.1~20ppmの範囲で二酸化窒素を測定できる単成分ガス検知器です。
0.1ppmの高い分解能により、低濃度域からの二酸化窒素ガス監視に対応。化学プラント、研究施設、燃焼設備、排ガス関連設備などにおける作業環境管理やガス漏えい監視に適しています。
大型LCDによりガス濃度や機器状態を見やすく表示し、警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を確実に通知します。
また、最大50件のイベントログ保存機能を搭載しており、警報履歴の管理や安全管理記録にも活用可能です。交換式AAリチウム電池を採用し、通常使用時は最大3年間の連続運用が可能。IP67対応の堅牢設計により、さまざまな現場で安心して使用できます。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする