WatchGas UNI Sustainable 二酸化塩素(ClO?)ガス検知器 M001-0072-W00は、0.01~1ppmの低濃度領域を高精度に監視できる単成分ガス検知器です。
0.01ppmの高い分解能を備え、二酸化塩素を使用する消毒工程、殺菌設備、水処理施設、食品工場、医療関連施設などにおける作業環境の安全管理に適しています。
大型LCDによりガス濃度や機器状態を見やすく表示し、警報発生時には95dBブザー、赤色LED、バイブレーションで危険を確実に通知します。
さらに、最大50件のイベントログ保存機能を搭載し、警報履歴や安全管理記録の確認が可能です。交換式リチウム電池により最大3年間の連続使用が可能で、保守負担の軽減にも貢献します。