曜日別特売

チップ APET-S

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(10個)メーカー従来品番APET160508PDFR-S注文コード05888093品番APET160508PDFR-S DL1000
参考基準価格(税別)¥27,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

材質:超平滑かつ磨耗係数が非常に低いDLC薄膜…刃先に被削材が溶着しにくいためにアルミニウム合金、非鉄金属加工において被削材の仕上面粗さが従来工具に比べ格段に向上、美しい仕上げ面が得られます。
厳しい切削環境にも耐える高密着力…特殊コーティング技術によりDLC薄膜の密着力を大幅に向上、世界で初めてDLC薄膜を切削工具に適用されます。

切刃長さ(mm)16逃げ角(度)11厚さ(mm)5.56穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質DL1000形状平行四辺形85°等級準精密級勝手右勝手厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番APET160508PDFR-S刃先R(mm)丸ホーニング穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする