チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05888321 品番APMT160508PDER-H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は154種類から選べます 他の種類を見る

材質:旋削用サーメット。一般鋼の軽〜中速切削用。サーメットとコーティングの特性と性能を併せ持った素材。

材質
ACZ330
PVDコーティング
寸法R(mm)0.8 形状j平行四辺形 頂角85° 厚さ(mm)5.56 切刃長さ(mm)16 逃げ角(度)11° 等級準並級 メーカー従来品番APMT160508PDER-H 切込み角度(°)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする