ノーズ半径r(mm)0.8
形状ひし形80°
材質T1200A
コーナー半径(mm)0.8
厚さ(mm)3.18
切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
チップブレーカ片面
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
穴径(Φmm)4.4
等級M級
内接円直径(Φmm)9.525
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15
みぞ穴穴あり
ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番CPMM322ESU
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2