切刃長さ(mm)7.7
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)0.2
チップブレーカ片面
内接円直径(Φmm)6.35
種別ポジ
材質T110A
形状ひし形55°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
ノーズ半径r(mm)0.2
ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番DCGP830EFM
穴の有無あり
厚さs(mm)2.38
穴径d1(Φmm)2.8
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さl(mm)7.7
内接円直径d(Φmm)6.35