No.107 Wフックカラビナ ニッサチェイン 05892201

No.107 Wフックカラビナ ニッサチェイン 05892201
No.107 Wフックカラビナ ニッサチェイン 05892201

Wフックカラビナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色シルバー
内容量1箱(5個)注文コード05892201品番No.107
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

アルミ製のため、軽量です。
両側がカラビナ式のため、脱着が容易です。

用途
ベルト等に通し、脱着に。
トラスコ品番
126-3005
色
シルバー
長さ(mm)
約70
幅(mm)
約33

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする