ロックエンパイアー アウトドア オーリング リングコネクト 分離式 高所作業 ROCK EMPIRE
分離式のオーリング。付属の6角レンチで2ヶ所のネジをゆるめる事で分離させる事ができる。全方向への強度が24kNあり、普通のコネクターの設置に不向きな場所への取付や、通常のオーリングでは接続できない末端処理されたランヤードやウェビングに取り付けできる。
- 付属品
- 六角レンチ付属
- 外径(mm)
- Φ72
- 素材
- アルミニウム、スチール(スクリュー)
- 強度
- 25kN
- 内径(mm)
- Φ45
- 各種認証
- CE、EN352:04/M
- 内容量
- 1個
周辺器具 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ









![オブリーク カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具] オブリーク カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818441-261023-02.jpg)
![トリニティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具] トリニティカラビナ アルミ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818459-261023-02.jpg)
![マイティ カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具] マイティ カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818468-261023-02.jpg)
![ラルゴ カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具] ラルゴ カラビナ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818486-261023-02.jpg)















