水本機械製作所
ステンレス SUS316 カラビナ
スプリングフックです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
90
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※安全帯として使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
寸法S(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04687808
A-2657
337-1149
環付
19
2.11
¥
11,760
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04689208
A-2656
336-8047
環なし
21
1.32
¥
9,810
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください