曜日別特売

ステンレス SUS316 カラビナD型

ステンレス SUS316 カラビナD型 - 水本機械製作所ステンレス SUS316 カラビナD型 - 水本機械製作所ステンレス SUS316 カラビナD型 - 水本機械製作所ステンレス SUS316 カラビナD型 - 水本機械製作所

荷重をかけた際長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
113
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※安全帯として使用できません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
寸法S(mm)
使用荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04688657A-2639336-9590環なし221.96
¥5,960
¥4,598
¥5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
04689531A-2640336-8011環付182.3
¥7,040
¥5,498
¥6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする