材質:旋削用、フライス用コーティング。超耐熱合金、チタン合金などの難削材加工専用材種。粗・断続旋削加工に優れ、難削材加工で特徴的な境界損傷を大幅に低減し、超寿命。 ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命 従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい 従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。
AC630Mでステンレス304の仕上げ工程を行いました。周速は120m/分です。送りは0.1mm/回転。使用時間は45分です。ワークの保持がしっかり出来ない場合は周速が上げれないので、このチップを選びました。仕上がりも良いです。第2推奨ですが、鉄も使用出来るのも購入した理由の一つです。ステンレス加工に使ったあとに、チップの状態を見て生爪成形用に使います。