曜日別特売

樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 51300番台UKB51307PTX-Z

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は寸法d・材質など147種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法d(Φmm)
35
材質(ボール)
ジルコニア
注文コード
05894738
品番
UKB51307PTX-Z
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
寸法D(Φmm)
68
寸法D1(Φmm)
37
寸法T(mm)
24
材質(ボール)
ジルコニア
寸法d(Φmm)
35
材質
(外・内輪/保持器)PTFE
寸法d1(Φmm)
68
使用可能温度範囲
-190~120℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Dとd1は同寸法ですが、公差は異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする