画像準備中

チップ MDE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) メーカー従来品番MDE4R-AW 注文コード05897376 品番MDE4R-AW H1
参考基準価格(税別)¥72,200 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品はメーカー従来品番など2種類から選べます 他の種類を見る

材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。

材質H1 厚さ(mm)8.5 全長(mm)30 ノーズ半径r(mm)4.0 メーカー従来品番MDE4R-AW
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする