住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
チップ MGFR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05897692
品番
MGFR835-50 A30
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。
材質
A30
形状
菱形86°
寸法L(mm)
24.9
寸法t(mm)
3.5
寸法B(mm)
4.50
逃げ角(度)
30
メーカー従来品番
MGFR835-50
穴の形状
無し
チップブレーカ
片面