住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 溝入れ・突っ切り
チップ MGFR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法t(mm)
3.5
注文コード
05897701
品番
MGFR835-75 A30
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法t
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。
材質
A30
形状
菱形86°
寸法L(mm)
24.9
寸法t(mm)
3.5
寸法B(mm)
6.12
逃げ角(度)
30
メーカー従来品番
MGFR835-75
穴の形状
無し
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります