画像準備中

チップ MGFR

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法t(mm)5.5 注文コード05897726 品番MGFR855-75 A30
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法tなど4種類から選べます 他の種類を見る

材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。

材質A30 形状菱形86° 寸法L(mm)24.9 寸法t(mm)5.5 寸法B(mm)6.12 逃げ角(度)30 メーカー従来品番MGFR855-75 穴の形状無し チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする