住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの ねじ切り
チップ NER
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
T1200A
メーカー従来品番
NER0815
注文コード
05898146
品番
NER0815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,700
この商品は
材質・メーカー従来品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ〜中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
ノーズ半径r(mm)
0.08
材質
T1200A
厚さ(mm)
4.76
ピッチ(mm)
0.8〜1.5
ねじ山角度(°)
θ60
メーカー従来品番
NER0815
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05898146
NER0815
41308556
NER0815 T1500A
チップ NER
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
18,980
税込
¥
20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です