チップ NER

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05898155 品番 NER0815 A30
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。

ノーズ半径r(mm)0.08 材質A30 厚さ(mm)4.76 ピッチ(mm)0.8〜1.5 ねじ山角度(°)θ60 メーカー従来品番NER0815
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする