住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの ねじ切り
チップ NER
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05898286
品番
NER175 ST10P
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。
ノーズ半径r(mm)
0.22
材質
ST10P
厚さ(mm)
4.76
ピッチ(mm)
1.75
ねじ山角度(°)
θ60
メーカー従来品番
NER175
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります