チップ NIR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05898426 品番 NIR3200 ST10P
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。

材質ST10P ピッチ(mm)2.0 寸法A(mm)9.525 寸法t(mm)3.18 寸法R(mm)0.11 メーカー従来品番NER3200 寸法f(mm)1.10 角度θ(°)10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする