※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ RCMX-RP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05899144 品番RCMX1003M0N-RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

材質:CVDコーティング。ダクタイル鋳鉄・普通鋳鉄の粗・断続切削用。強靭特殊専用超硬合金母材と耐剥離性に優れたコーティング幕を組み合わせた高信頼性材種。

材質AC700G 形状円形 厚さ(mm)3.18 穴径(Φmm)3.6 等級M級 切刃長さ(mm)10 内接円直径(Φmm)10 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 みぞ穴穴あり ブレーカ粗切削用 全周型 メーカー従来品番RCMX100300 コーナー半径(mm)円形 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2 穴の形状- チップブレーカ-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05899144 RCMX1003M0N-RP 41314865 RCMX1003M0N-RP AC810P チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル チップ RCMX-RP 住友電工ハードメタル 1箱(10個) 5,898 税込6,488 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする