住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ RCMX-RP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05899162
品番
RCMX1003M0N-RP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗〜重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
材質
AC3000
形状
円形
厚さ(mm)
3.18
等級
M級
切刃長さ(mm)
10
内接円直径(Φmm)
10
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
みぞ穴
穴あり
ブレーカ
粗切削用 全周型
メーカー従来品番
RCMX100300
コーナー半径(mm)
円形
穴の有無
-
厚さs(mm)
3.18
穴径d1(Φmm)
3.6
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
穴の形状
-
チップブレーカ
-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05899162
RCMX1003M0N-RP
41314883
RCMX1003M0N-RP AC830P
チップ RCMX-RP
住友電工ハードメタル
1箱(10個)
¥
5,898
税込
¥
6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です