アール・エフ・ヤマカワ
アール・エフ・ヤマカワの デスク・テーブル
アール・エフ・ヤマカワの 研修・学習用デスク
アール・エフ・ヤマカワの 学習机・研修机
スモール研修用デスクV ループ脚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05899787
品番
RFJD3-6545W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
スタイリッシュなループ脚の研修用デスクV。天板下に棚があり教材等を収納可、サイドにはフック(1個)があり手荷物を掛けられます。フックは左右どちらかにお好みで取り付けてください。
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)
650
質量(kg)
8.8
色
ホワイトA
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
均等耐荷重(kg)
天板50、棚5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×700
グリーン購入法
適合
関連資料:
組立説明書・取扱説明書(3.73MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,350
/
税込
¥
2,585
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません