曜日別特売

チップ SDC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質H1メーカー従来品番SDC53L注文コード05899993品番SDC53L H1
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。

材質H1メーカー従来品番SDC53L寸法A(mm)15.88寸法C(mm)2.5寸法T(mm)4.76
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする