曜日別特売

チップ SDCH

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1箱(10個)メーカー従来品番SDCH42TR注文コード05900027品番SDCH42TR A30N
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

材質:鋼の一般~重切削、ピンミーリング用超硬合金。

切刃長さ(mm)12.7(±0.025)材質A30N形状正方形厚さ(mm)3.18(±0.025)逃げ角(度)15メーカー従来品番SDCH42TR穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05900027
2022-02-04
用途: 開先加工
株式会社白井商店

敏速にご対応いただきありがとうございました!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする