CHXRF6100AHZ2D1B T50air チェア FURSYS 05900137

 

CHXRF6100AHZ2D1B T50air チェア FURSYS 05900137
CHXRF6100AHZ2D1B T50air チェア FURSYS 05900137
CHXRF6100AHZ2D1B T50air チェア FURSYS 05900137
CHXRF6100AHZ2D1B T50air チェア FURSYS 05900137
CHXRF6100AHZ2D1B T50air チェア FURSYS 05900137
CHXRF6100AHZ2D1B T50air チェア FURSYS 05900137
CHXRF6100AHZ2D1B T50air チェア FURSYS 05900137
CHXRF6100AHZ2D1B T50air チェア FURSYS 05900137

T50air チェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
グレー
タイプ可動肘、ランバーサポート、ヘッドレスト付き
可動肘、ランバーサポート、ヘッドレスト付き
可動肘、ランバーサポート付き
可動肘付き
内容量1台注文コード05900137品番CHXRF6100AHZ2D1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

背面とシートにエアスキンメッシュ(*)を採用したT50 airチェア。シートフレームがU字型設計になっており太ももへの負担を軽減、体圧を均等に分散させることができます。作業姿勢に対応するシンクロロッキングとチルト機能を搭載。座面の前後調節、アームは前後・左右角度・高さの調節が可能です。スチール軸のダブルウレタンキャスターの為、騒音も少なく硬い床でも傷が付きにくくなっています。
(*)エアスキンメッシュは、FURSYS社が独自に研究開発したメッシュ素材。デュポン社のハイトレル(R)素材を使用した強靭な弾性糸で構成されており、優れた伸縮性と弾力性を持っています。さらに、柔らかいマイクロファイバーと丈夫なナイロン糸を一緒に編成することで、より長く快適な座り心地を実現しています。

材質背・座:ナイロンメッシュ、合成樹脂 ヘッドレスト・ランバー:人工皮革、モールドウレタン、合成樹脂 肘:TPU、合成樹脂、アルミ 脚部:ガス圧式シリンダー、合成樹脂、アルミ キャスター:ウレタン、スチール質量(kg)17.2グレータイプ可動肘、ランバーサポート、ヘッドレスト付き座面高さ(mm)405~480外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×680×1145~1220
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,780/税込5,258
沖縄地方数量1につき5,850/税込6,435
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする