T50air チェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05900146 品番 CHXRF6100AHZ2D6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

背面とシートにエアスキンメッシュ(*)を採用したT50 airチェア。シートフレームがU字型設計になっており太ももへの負担を軽減、体圧を均等に分散させることができます。作業姿勢に対応するシンクロロッキングとチルト機能を搭載。座面の前後調節、アームは前後・左右角度・高さの調節が可能です。スチール軸のダブルウレタンキャスターの為、騒音も少なく硬い床でも傷が付きにくくなっています。
(*)エアスキンメッシュは、FURSYS社が独自に研究開発したメッシュ素材。デュポン社のハイトレル(R)素材を使用した強靭な弾性糸で構成されており、優れた伸縮性と弾力性を持っています。さらに、柔らかいマイクロファイバーと丈夫なナイロン糸を一緒に編成することで、より長く快適な座り心地を実現しています。

材質背・座:ナイロンメッシュ、合成樹脂 ヘッドレスト・ランバー:人工皮革、モールドウレタン、合成樹脂 肘:TPU、合成樹脂、アルミ 脚部:ガス圧式シリンダー、合成樹脂、アルミ キャスター:ウレタン、スチール 質量(kg)17.2 ブラック タイプ可動肘、ランバーサポート、ヘッドレスト付き 座面高さ(mm)405〜480 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×680×1145〜1220
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,780 / 税込 ¥5,258
沖縄地方数量1につき ¥5,850 / 税込 ¥6,435
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする