千代田通商
”ステンレススクリーンブレザーベント”(空気・水・薬品用)
CSS-03FS-N
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
接続口径
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05902326
品番
CSS-03FS-N
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。
用途
食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。
トラスコ品番
658-4152
接続口径
R3/8
全長(mm)
24.6
有効断面積(mm
2
)
50
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
2..0
材質
本体:黄銅(無電解ニッケルメッキ)、エレメント:ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン
使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気・水・薬品
保証耐圧力(MPa)
2
流体温度(℃)
1.6~150
RoHS指令(10物質対応)
対応
減音量(dB)
20~